Beli gergaji lipat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEKO Folding Saw (Gergaji Lipat)
    Mulai

    Rp76.900

    DEKO Folding Saw (Gergaji Lipat)
    atribut:
    • Handle Material: ABS
    • Saw blade material: SK 5 Baja
  2. WOKIN Gergaji Lipat
    Mulai

    Rp62.900

    WOKIN Gergaji Lipat
    Deskripsi:
    - With Two-component plastic handle- Packing: blister card
    atribut:
    • Size (mm): 180
    • Blade: 7TPI 65Mn
  3. monotaro Spare Blade Type Folding Saw
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Spare Blade Type Folding Saw
    Deskripsi:
    Control panel, general wood, plywood, laminated wood, hardwood horizontal ground, etc.
    atribut:
    • Cutting Width (mm): 1.1 +/- 0.05
    • Tooth pitch (mm): 3
    • Material: Blade: SK85 (shock quenching (Hisashi out)), Grip: TPR
    • Thickness (mm): 0.8
    • Coating: Clear coating (resistant to rust)
    • Pitch (mm): 3
    • Blade Length (mm): 210
    • Blade Thickness (mm): 0.8
    • Cutting Edge Length (mm): 210
    • Cutting edge treatment: Shock hardening
    • Kerf Width (mm): 1.1 +/- 0.05
    • Overall Length (mm): 445 (when using full), 240 (when folded)
  4. TEKIRO Gergaji Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Gergaji Lipat
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Material: Steel Blade
    • Handle Length (cm): 30
    • Saw Length (cm): 25
    • Saw Thickness (mm): 1.5
  5. SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C
    atribut:
    • Series: Shield 4543
    • Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
    • SNI License: Yes
  6. KRISBOW Gergaji Busur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  7. KRISBOW Gergaji Tangan Tipe Lipat
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Gergaji Tangan Tipe Lipat
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 340x130x30
  8. CPT National Gergaji Gorok Gagang Kayu
    Mulai

    Rp479.900

  9. RYU Cordless Chainsaw
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 10
    • Speed (m/s): 0 - 5
  10. TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.Material :high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HCS
    • Dimension 2 (mm): 310
    • Dimension 1 (mm): 476
    • Dimension 4 (mm): 21
    • Dimension 5 (mm): 36
    • Dimension 3 (mm): 191
  11. GOSAVE Carabiner Big
    Mulai

    Rp50.900

    GOSAVE Carabiner Big
    Deskripsi:
    - Screw lock- Push to open- Big open- Cold formed steel- Heat treated
    atribut:
    • Opening: 2.6cm
    • Length: 10.5cm
    • Diameter Carabiner: 1.1cm
    • Min. Breaking Load: 5000lbs/23kN
  12. XANDER Gergaji Lipat
    Mulai

    Rp43.900

    XANDER Gergaji Lipat
    Deskripsi:
    XANDER sebuah merek kelas menengah yang memiliki kualitas yang tinggidibandingkan dengan harganya yang terjangkau. Produk-produk XANDER merupakanproduk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis &tipe produk yang beragam.
    atribut:
    • Size (mm): 180
  13. LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper
    Mulai

    Rp629.900

    LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper
    Deskripsi:
    -By setting the hook part on the cable and rotating it, it is possible to easily cut the insulation without damaging the cable.-Spare blades are built in the main unit.-Sharpness is sustained with a precision polished finish blade of special hard steel wi
  14. SATA Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp119.900

    SATA Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Contents:- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
  15. OLFA Disc-Type Cutter (45mm)
    Mulai

    Rp209.900

    OLFA Disc-Type Cutter (45mm)
    Deskripsi:
    A scraping cutter that does not damage the base or load. It has less blade exposure and is superior in safety. For carpet, air cap etc cutting of various sheets. The blade is a 45mm circular blade.
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 45
    • Mass (g): 135
    • Total Length (mm): 190
    • Blade Materials: Tungsten Steel
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Compatible Replacement Blade: RB45-1/RB45-10
    • Main Body Materials: ABS Resin
Daftar Harga gergaji lipat Terbaru March 2026
DEKO Folding Saw (Gergaji Lipat)Rp76.900
WOKIN Gergaji LipatRp62.900
Wipro Gergaji DahanRp58.900
monotaro Spare Blade Type Folding SawRp159.900
TEKIRO Gergaji LipatRp79.900
SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43CRp68.900
KRISBOW Gergaji BusurRp74.900
KRISBOW Gergaji Tangan Tipe LipatRp95.900
CPT National Gergaji Gorok Gagang KayuRp479.900
RYU Cordless ChainsawRp1.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)